Cuscinetto radiale a sfere FAG S608-2RSR>N, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S608-2RSR>N
Rubix:999251202000602
Produttore:3012646780000
EAN:4064328189850


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RIGIDO A SFERE S608-2RSR>N
Cuscinetto a sfere FAG S 608-2RSR/HLC in acciaio inox
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s60..-2rsr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 21700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1370 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3500 N |
| Peso | 0,0129 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore