Cuscinetto radiale a sfere FAG 4305-BB-TVH, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:4305-BB-TVH
Rubix:160000000374794
Produttore:0219434190000
EAN:4064328259249
0219434190000-CUSCINETTO A SFERE 4305-BB-TVH
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219434190000-CUSCINETTO A SFERE 4305-BB-TVH


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG a due file è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione elevate o molto elevate.

Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una fila di sfere, questo cuscinetto a due file con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
I cuscinetti a sfere hanno un design semplice, sono versatili, robusti e di facile manutenzione. Grazie alla loro struttura, offrono una bassa coppia di attrito, il che li rende adatti alle velocità elevate, e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

I cuscinetti a due file di sfere non sono autoallineanti a causa della loro struttura interna. Quando si utilizzano questi cuscinetti, non è ammesso alcun disallineamento. Per la loro struttura e funzione, i cuscinetti a due file di sfere corrispondono a una coppia di cuscinetti a una fila di sfere. Sono progettati per velocità di rotazione da elevate a molto elevate e vengono utilizzati quando la capacità di carico dei cuscinetti a una fila di sfere è insufficiente. Le versioni a due file, a parità di diametro interno e diametro esterno, sono leggermente più larghe dei cuscinetti a una fila di sfere, ma sopportano carichi molto più elevati rispetto a questi ultimi.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto per mantenerne le prestazioni ottimali.
2. Controllare regolarmente lo stato della gabbia in plastica per individuare eventuali segni di usura o danni.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è sigillato.
I cuscinetti non sigillati possono essere lubrificati con grasso o olio di qualità.
Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente. Questo cuscinetto rigido a sfere non è quindi consigliato in ambienti polverosi o umidi.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un’azienda di fama mondiale nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Fondato nel 1883 in Germania, il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si è rapidamente affermato come leader indiscusso del proprio settore grazie al suo impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità. FAG è la scelta di fiducia per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di cuscinetti di alta qualità.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico
- Maggiore affidabilità e durata
- Adatto a velocità di rotazione elevate
- Struttura robusta per una lunga durata

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
I cuscinetti a sfere senza tenuta possono essere utilizzati fino a una temperatura di esercizio di +120 °C. Per applicazioni con temperature superiori a +120 °C, vi preghiamo di contattarci.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso280 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie43..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite9400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,09 IVA esclusa
/ Unità
40,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.