Cuscinetto radiale a sfere FAG 61806-HLN, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61806-HLN
Rubix:999240213045666
Produttore:0697598200000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0697598200000-CUSCINETTO A SFERE 61806-HLN
Privo di guarnizioni, questo cuscinetto rigido a sfere FAG consente una circolazione efficiente del lubrificante e un raffreddamento ottimale. Questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata se utilizzato in condizioni controllate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Può essere utilizzato in condizioni di carico fisso o rotante. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, viene utilizzato in particolare nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido (temperatura, viscosità, resistenza, ecc.). Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con oltre 140 anni di esperienza, FAG progetta soluzioni innovative per l’industria automobilistica, aeronautica e manifatturiera. Il marchio si distingue per la precisione e l’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e meccaniche più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione efficace e un rendimento elevato.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (incassato) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui: sistemi di trasmissione e trasportatori, macchine utensili, sistemi di guida e movimentazione, macchine agricole e da costruzione, sistemi di tessitura e filatura, nonché per veicoli automobilistici.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza a carichi costanti e variabili. Può essere utilizzato in condizioni di carico fisso o rotante. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, viene utilizzato in particolare nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido (temperatura, viscosità, resistenza, ecc.). Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con oltre 140 anni di esperienza, FAG progetta soluzioni innovative per l’industria automobilistica, aeronautica e manifatturiera. Il marchio si distingue per la precisione e l’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e meccaniche più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione efficace e un rendimento elevato.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (incassato) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui: sistemi di trasmissione e trasportatori, macchine utensili, sistemi di guida e movimentazione, macchine agricole e da costruzione, sistemi di tessitura e filatura, nonché per veicoli automobilistici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 11200 rpm |
| Regime limite | 24100 rpm |
| Precisione | pn |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3630 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 4620 N |
| Peso | 0,025 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore