Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-C, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6211-C
Rubix:170000000517776
Produttore:0870869640000
EAN:4054369583182
0870869640000-CUSCINETTO A SFERE 6211-C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0870869640000-CUSCINETTO A SFERE 6211-C


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili e costanti in una vasta gamma di applicazioni industriali. Grazie al suo design a singola fila, ottimizza il contatto tra le sfere e le piste di rotolamento, consentendo di ridurre efficacemente l’attrito e l’usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere, il che gli consente di presentare un’elevata capacità di carico e di ottimizzare le sue prestazioni in diverse applicazioni. È in grado di sopportare sia carichi radiali che assiali. Progettato secondo la generazione C, questo cuscinetto è aperto, facilitando così la dissipazione del calore. La sua fabbricazione si basa su materiali di prima scelta, tra cui una gabbia in lamiera d’acciaio, che ne rafforza la resistenza all’usura e ne prolunga la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di un sistema di tenuta, il che lo rende adatto all’uso in ambienti relativamente puliti. Gli utenti devono quindi prestare attenzione a limitare la sua esposizione a contaminanti esterni, poiché ciò potrebbe comprometterne le prestazioni e la durata. Si consiglia di effettuare controlli regolari dello stato di questo cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni di movimento. Grazie a una comprovata esperienza e all’impegno verso l’innovazione, FAG offre un’ampia gamma di prodotti adatti alle diverse esigenze dei settori industriali. Il marchio si distingue per l’eccezionale qualità dei suoi prodotti, progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni e durata. FAG si impegna a fornire soluzioni che migliorino l’efficienza operativa dei propri clienti, riducendone al contempo l’impatto ambientale. Grazie al suo attento servizio clienti e alla sua capacità di adattamento, FAG è un partner affidabile per le aziende che desiderano ottimizzare i propri processi industriali.

Punti di forza

Il design a singola fila di questo cuscinetto rigido favorisce una distribuzione uniforme dei carichi, aumentando così la sua capacità di carico complessiva. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, offre una durata superiore e una maggiore resistenza all’usura, contribuendo a prolungarne la vita utile. Inoltre, essendo di generazione C, questo cuscinetto è ottimizzato per offrire prestazioni affidabili in applicazioni ad alta velocità. Il suo design aperto facilita la dissipazione del calore, rendendolo particolarmente adatto a condizioni operative in presenza di calore intenso.

Applicazioni

Questi cuscinetti vengono utilizzati in ambienti puliti, dove non è necessaria una protezione contro i contaminanti. Sono adatti a trasportatori, attrezzature di movimentazione e macchine agricole, in grado di sopportare carichi radiali elevati e velocità di rotazione elevate. Il loro design aperto favorisce un’efficace dissipazione del calore, rendendoli adatti a sistemi che funzionano ad alta velocità. Ideali per applicazioni quali i nastri trasportatori nei magazzini o i sistemi di movimentazione leggeri, garantiscono prestazioni affidabili in ambienti con temperature stabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite10400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46500 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
12,78 IVA esclusa
/ Unità
15,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.