Cuscinetto radiale a sfere FAG 6313-C-2Z-C3, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6313-2Z-C3
FAG:6313-C-2Z-C3
Rubix:170000000517793
Produttore:0875164890030
EAN:4054369499322


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
Dettagli del prodotto : 0875164890030-CUSCINETTO A SFERE * 6313-C-2Z-C3
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una corona si distingue per il suo design robusto. Offre una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie alle sue due flange metalliche. La sua robusta gabbia in acciaio garantisce maggiore solidità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, anche in ambienti difficili. Il gioco C3 di questo modello rappresenta un vantaggio fondamentale per le applicazioni ad alta velocità. Consente un migliore adattamento alle dilatazioni termiche, garantendo così una rotazione fluida e riducendo al minimo l’usura.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie ai suoi deflettori metallici, che impediscono l’infiltrazione di agenti contaminanti. Si raccomanda di monitorare lo stato del cuscinetto per garantirne il corretto funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici. Questi offrono un’eccellente protezione dai detriti esterni. Tali deflettori impediscono alle particelle dannose di penetrare nel cuscinetto e mantengono il lubrificante all’interno dello stesso. Ciò è essenziale per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La tenuta di questo cuscinetto lo rende ideale per gli ambienti industriali in cui la contaminazione è frequente.
Questo cuscinetto a sfere a una corona si distingue per il suo design robusto. Offre una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie alle sue due flange metalliche. La sua robusta gabbia in acciaio garantisce maggiore solidità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, anche in ambienti difficili. Il gioco C3 di questo modello rappresenta un vantaggio fondamentale per le applicazioni ad alta velocità. Consente un migliore adattamento alle dilatazioni termiche, garantendo così una rotazione fluida e riducendo al minimo l’usura.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie ai suoi deflettori metallici, che impediscono l’infiltrazione di agenti contaminanti. Si raccomanda di monitorare lo stato del cuscinetto per garantirne il corretto funzionamento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici. Questi offrono un’eccellente protezione dai detriti esterni. Tali deflettori impediscono alle particelle dannose di penetrare nel cuscinetto e mantengono il lubrificante all’interno dello stesso. Ciò è essenziale per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La tenuta di questo cuscinetto lo rende ideale per gli ambienti industriali in cui la contaminazione è frequente.
Punti di forza
• Design semplice e funzionamento robusto.
• Bassa coppia di attrito che consente di raggiungere velocità elevate.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema di tenuta che riduce la manutenzione.
• Funzionamento fluido e silenzioso.
• Bassa coppia di attrito che consente di raggiungere velocità elevate.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema di tenuta che riduce la manutenzione.
• Funzionamento fluido e silenzioso.
Applicazioni
• Motori elettrici.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Piccole pompe e compressori.
• Piccoli riduttori.
• Elettrodomestici.
• Componenti automobilistici.
• Piccole pompe e compressori.
• Piccoli riduttori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 33 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Regime limite | 6200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 60000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 101000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore