Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-J20AA-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6220-J20AA-C3
Rubix:999180700096896
Produttore:0390140020030
EAN:4026677984128
0390140020030-CUSCINETTO A SFERE 6220-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390140020030-CUSCINETTO A SFERE 6220-J20AA-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un elemento essenziale per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. È progettato per sopportare carichi radiali elevati e velocità di rotazione elevate. Il suo design aperto lo rende particolarmente adatto ad ambienti in cui non è richiesta la tenuta stagna.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, il che consente una distribuzione uniforme dei carichi. La sua gabbia in lamiera d’acciaio offre maggiore protezione e durata. Questo modello si distingue per il rivestimento in ceramica che garantisce l’isolamento elettrico con un’elevata tensione di scarica sull’anello esterno. Il gioco radiale C3 è un altro importante vantaggio, che consente al cuscinetto di funzionare efficacemente a temperature più elevate e di gestire variazioni di carico senza rischio di guasti prematuri. Il suo design aperto significa che è privo di guarnizioni, il che lo rende adatto ad ambienti con basso rischio di contaminazione.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è relativamente semplice, grazie al suo design aperto. È importante controllare regolarmente lo stato del cuscinetto per assicurarsi che non vi siano segni di usura eccessiva o contaminazione. Qualora si rilevino rumori anomali o vibrazioni, è necessaria un’ispezione più approfondita per individuare le potenziali cause.

Informazioni sul marchio:
FAG, rinomato marchio appartenente al gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per i suoi cuscinetti di alta qualità e le sue soluzioni innovative nel campo della tecnologia dei cuscinetti. Fin dalla sua fondazione, FAG è stata all’avanguardia nello sviluppo di cuscinetti a sfere e altri componenti meccanici di alta precisione. Il marchio è sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione, con un impegno costante nell’offrire prodotti che soddisfino i più elevati standard del settore.

Punti di forza

Grazie al suo rivestimento in ceramica, garantisce l’isolamento elettrico, prolungando così la durata del prodotto. Il gioco radiale C3 è progettato per migliorare la flessibilità e la resistenza alle variazioni di temperatura, rendendo questo cuscinetto particolarmente affidabile in condizioni di funzionamento variabili. La sua gabbia in lamiera d’acciaio assicura robustezza e una maggiore resistenza all’usura. Il design aperto facilita la manutenzione e il monitoraggio, risultando al contempo adatto ad ambienti meno esigenti in termini di protezione da polvere e contaminanti.

Applicazioni

Il suo design aperto è ideale per ambienti in cui la contaminazione da particelle è limitata o in cui sono in atto misure di protezione aggiuntive. Questo cuscinetto è adatto anche alle macchine utilizzate in condizioni operative variabili, garantendo prestazioni costanti anche in ambienti difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84821090
€ 622,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 759,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.