Cuscinetto radiale a sfere SKF 361964, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona, senza collo di riempimento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:361964
Rubix:160000000373400
Produttore:38934
EAN:7316577016638
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361964
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361964


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere rigido del marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali. Noto per la sua robustezza e facilità di installazione, si adatta perfettamente ad ambienti in cui le condizioni operative sono pulite e controllate. Questo cuscinetto, aperto e senza guarnizioni, garantisce un'efficienza energetica ottimale ed è ideale per sistemi che richiedono un raffreddamento diretto e una manutenzione semplificata.

Caratteristiche:
Questo modello è un cuscinetto a sfere a contatto obliquo a doppia corona. I suoi anelli interno ed esterno sono massicci. Progettato per sopportare elevati carichi radiali e carichi assiali in entrambe le direzioni, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida e una bassa resistenza all’attrito, contribuendo a una maggiore efficienza energetica. La sua gabbia in lamiera d’acciaio, resistente e durevole, migliora la stabilità dimensionale e garantisce protezione dai carichi e dagli urti. Il suo design aperto facilita l’accesso ai componenti interni, consentendo una manutenzione regolare e adeguata. Questo cuscinetto è progettato in modo simile a due cuscinetti a sfere a contatto obliquo a doppia corona montati in configurazione O, pur offrendo una larghezza ridotta.

Manutenzione:
Per garantire un funzionamento ottimale, è essenziale una lubrificazione regolare, utilizzando un lubrificante adatto alle condizioni specifiche di ciascuna applicazione. Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto semplifica le ispezioni e le operazioni di rilubrificazione, consentendo un facile controllo dell’usura e dei segni di malfunzionamento. Si raccomanda di monitorare regolarmente il rumore, la temperatura e le vibrazioni per prevenire malfunzionamenti. In un ambiente pulito è richiesta una manutenzione minima, ma una pulizia accurata dei componenti è essenziale per evitare qualsiasi contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto a doppia corona è aperto e quindi non dispone di guarnizioni per bloccare contaminanti esterni quali polvere o liquidi. Ciò lo rende più sensibile alle particelle esterne e alle perdite di lubrificante, limitandone l’uso ad ambienti puliti e controllati. Il suo design aperto consente un accesso diretto ai componenti, ideale per applicazioni che richiedono raffreddamento ad aria o manutenzione regolare.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di rotazione. Presente in oltre 40 settori industriali, l’azienda si distingue per il suo impegno a favore della sostenibilità e dell’innovazione. SKF offre una vasta gamma di prodotti, che uniscono qualità e prestazioni elevate, destinati a ottimizzare l’affidabilità e la durata delle apparecchiature rotanti.

Punti di forza:
• Funzionamento fluido e basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
• Supporto di carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Design aperto che facilita l’accesso per la manutenzione e il raffreddamento.
• Resistenza ai carichi d’urto e agli ambienti a bassa contaminazione.
• Montaggio semplice e rapido grazie al suo design robusto e versatile.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto ai sistemi di trasporto e ai meccanismi di trasmissione in ambienti puliti o moderatamente contaminati. Si presta bene alle attrezzature di movimentazione e ai sistemi di guida, dove la sua robustezza e resistenza sono essenziali. Nelle macchine agricole, nelle pulegge, nei rulli di guida e nelle macchine utensili, questo cuscinetto garantisce una maggiore stabilità dimensionale e una maggiore durata. Utilizzato anche nell’industria automobilistica e negli elettrodomestici, assicura prestazioni affidabili in applicazioni che richiedono precisione e longevità.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso258 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite9500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18200 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.