Cuscinetto radiale a sfere FAG 6056-M-C3, Diametro esterno: 420 mm | Larghezza: 65 mm | Diametro interno: 280 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6056-M-C3
Rubix:160000000373876
Produttore:0167188010030
EAN:4012801537476
0167188010030-CUSCINETTO A SFERE 6056-M-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167188010030-CUSCINETTO A SFERE 6056-M-C3


Questo cuscinetto rigido a sfere, di tipo aperto, è progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un modello a una fila, che offre un design robusto ed efficiente. La sua gabbia massiccia in ottone svolge un ruolo cruciale nel rinforzare la struttura del cuscinetto. Il cuscinetto è aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido è aperto e quindi non dispone di protezione contro la contaminazione. Si raccomanda di verificare regolarmente lo stato del prodotto per garantirne le buone prestazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è progettato senza tenuta, pertanto è particolarmente sensibile alla contaminazione. È importante notare che deve essere utilizzato in ambienti relativamente puliti.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio di fama mondiale nel settore dei cuscinetti, si dedica a fornire soluzioni innovative e di alta qualità ai settori industriali. Con una vasta gamma di prodotti, FAG soddisfa le esigenze delle aziende in termini di prestazioni, affidabilità e durata. Integrando tecnologie all’avanguardia nei propri cuscinetti, il marchio garantisce un’efficienza ottimale, consentendo al contempo alle PMI industriali di concentrarsi sul proprio core business. Grazie al suo impegno verso l’innovazione e la qualità, FAG rimane una scelta affidabile per le aziende che cercano di migliorare le proprie prestazioni operative ed economiche.

Punti di forza

• Design a singola fila di sfere: garantisce una distribuzione uniforme dei carichi, ottimizzando così la stabilità e la durata del cuscinetto in diverse applicazioni.
• Gabbia massiccia in ottone: rinforza la struttura del prodotto, garantendo così un utilizzo prolungato.
• Design aperto: consente la dissipazione del calore, rendendo il prodotto adatto ad applicazioni con temperature elevate.

Applicazioni

Il suo design aperto è ideale per ambienti in cui le particelle contaminanti sono rare e in cui sono presenti protezioni aggiuntive. Inoltre, questo cuscinetto dimostra prestazioni eccellenti in macchine che operano in condizioni diverse.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31700 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza65 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2070 rpm
Regime limite2600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r435000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2013,86 IVA esclusa
/ Unità
2456,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.