Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-MA-S1-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6222-MA-S1-C4
Rubix:999230724027944
Produttore:0384051640040
EAN:4026677661890
0384051640040-CUSCINETTO A SFERE 6222-MA-S1-C4
Riepilogo info tecniche
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384051640040-CUSCINETTO A SFERE 6222-MA-S1-C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è progettato per funzionare in motori elettrici, pompe industriali, ventilatori, macchine utensili ecc. La gabbia in ottone e il gioco radiale interno C4 ne consentono l’impiego a velocità elevate, garantendo al contempo un’eccellente resistenza ai carichi. Inoltre, la stabilizzazione dimensionale S1 garantisce una tolleranza alle temperature fino a +200 °C.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a una fila è progettato con una gabbia in ottone, che offre un’elevata stabilità sotto carico e una forte resistenza alle vibrazioni e agli urti. Il suo gioco radiale interno aumentato (C4) consente l’adattamento a condizioni di alta velocità e forte dilatazione termica. Inoltre, la stabilizzazione dimensionale S1 assicura una resistenza alle alte temperature fino a +200 °C, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti termicamente impegnativi. L’assenza di guarnizioni ne facilita il raffreddamento.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni rende questo cuscinetto a sfere vulnerabile agli agenti contaminanti e richiede una lubrificazione regolare per garantire prestazioni ottimali. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante di alta qualità e di effettuare ispezioni periodiche per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto non è dotato di guarnizioni, il che lo rende più esposto a contaminanti esterni quali polvere e umidità. Questo design aperto facilita la manutenzione e il raffreddamento, ma richiede un maggiore monitoraggio della lubrificazione e dell’ambiente di utilizzo.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti. Scegliendo un cuscinetto rigido a sfere FAG, si opta per l’eccellenza e le prestazioni a lungo termine.

Vantaggi chiave:
• Eccellente tolleranza alle alte temperature, grazie alla stabilizzazione S1.
• Maggiore robustezza, grazie alla gabbia in ottone.
• Adatto alle velocità elevate, grazie al gioco radiale maggiorato (C4).
• Ottimizzazione del raffreddamento, facilitata dal suo design aperto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è progettato per ambienti in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici.
• Motori elettrici e pompe industriali: prestazioni affidabili alle alte temperature.
• Ventilatori e macchine utensili: precisione e riduzione dell’attrito.
• Sistemi di trasporto e movimentazione: durata nei cicli prolungati.
• Settori agroalimentare e marittimo: elevata resistenza alla corrosione.
• Turbine e motori aeronautici: ideale per applicazioni ad alta velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5439 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62...
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
614,20 IVA esclusa
/ Unità
749,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.