Cuscinetto radiale a sfere FAG 6302-RSR, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6302-RSR
Rubix:160000000374648
Produttore:0167227600000
EAN:4012801165112
0167227600000-CUSCINETTO A SFERE 6302-RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167227600000-CUSCINETTO A SFERE 6302-RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, consentendo così di sopportare principalmente carichi radiali, pur offrendo una certa tolleranza ai carichi assiali leggeri. La presenza di una gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una distribuzione uniforme delle sfere e una stabilità ottimale durante la rotazione. Questo cuscinetto è dotato di una guarnizione di tenuta a contatto su un lato, che protegge i componenti interni dagli agenti contaminanti.

Manutenzione:
Uno dei principali vantaggi di questo cuscinetto a sfere è che richiede poca manutenzione. Grazie alla sua guarnizione in gomma, questo cuscinetto è protetto dall’infiltrazione di polvere, sporco e umidità, il che riduce al minimo l’usura e prolunga la durata del prodotto. Si raccomanda tuttavia di effettuare ispezioni regolari per assicurarsi che la guarnizione rimanga in buone condizioni e che la lubrificazione interna sia sufficiente.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di una guarnizione in gomma di alta qualità. Essa svolge un ruolo fondamentale nell’impedire l’ingresso di agenti contaminanti quali polvere, detriti e umidità, che potrebbero altrimenti danneggiare i componenti interni del cuscinetto. Grazie a questo sistema di tenuta, la lubrificazione interna del cuscinetto viene preservata in modo ottimale, garantendo una maggiore durata e prestazioni costanti.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come protagonista imprescindibile nel settore dei cuscinetti, distinguendosi per il suo know-how senza pari e il suo impegno incrollabile verso l’innovazione. Il marchio offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti progettate per soddisfare le esigenze più specifiche dei settori industriali più diversi.

Punti di forza

• Resistenza all’usura: adatto ad applicazioni con carichi elevati.
• Capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali.
• Funzionamento fluido e silenzioso: elevata precisione e comfort d’uso.
• Protezione duratura contro la contaminazione: lunga durata in diversi ambienti.
• Design compatto ed efficiente: facile integrazione in diversi sistemi.

Applicazioni

• Macchine utensili
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x42x42 mm
Peso82 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-rsr
Regime limite11300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12000 N
Codice doganale84821090
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.