Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-2RSR, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6006-2RSR
Rubix:160000000374022
Produttore:0167173500000
EAN:4012801077897
0167173500000-CUSCINETTO A SFERE 6006-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167173500000-CUSCINETTO A SFERE 6006-2RSR


I cuscinetti a sfere sono robusti, di semplice progettazione, versatili e di facile manutenzione. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per facilitare la ritenzione del grasso e ridurre la penetrazione di contaminanti. È a tenuta stagna e protegge dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma generano attrito e quindi una coppia di resistenza. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre molteplici possibilità di impiego, ma non è adatto a velocità molto elevate. È ideale per i settori automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x55x55 mm
Peso118 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2rsr
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Codice doganale84821090
€ 4,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.