Cuscinetto radiale a sfere INA G309-XL-NPP-B, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti ritti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:G309-XL-NPP-B
Rubix:999210326081854
Produttore:0009939480000
EAN:4064327795199
0009939480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI G309-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009939480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI G309-XL-NPP-B


Questo cuscinetto a base piana INA della gamma X-life è progettato per offrire prestazioni eccezionali in ambiente industriale. Grazie all’integrazione di una tecnologia avanzata, garantisce una maggiore durata e una maggiore resistenza ai carichi dinamici. Il suo design autoallineante assicura un adattamento ottimale ai disallineamenti, riducendo così l’usura e le sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere autoallineante si distingue per un design robusto e innovativo. Il suo profilo esterno specifico gli consente di compensare gli scostamenti di allineamento, riducendo così al minimo le sollecitazioni sui componenti adiacenti. Dotato di guarnizioni di tenuta di tipo NPP su entrambi i lati, questo cuscinetto beneficia di una protezione rinforzata contro polvere, umidità e particelle fini. È lubrificato in fabbrica con un grasso di alta qualità per tutta la sua durata di vita. La tecnologia X-life garantisce una capacità di carico migliorata, prolungando così la durata di servizio del prodotto.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a sfere è minima. È pre-lubrificato a vita in fabbrica e non richiede rilubrificazione (salvo casi eccezionali). Un controllo regolare dello stato delle guarnizioni e del livello di contaminazione consente di prevenire eventuali usure premature. La tecnologia X-life contribuisce a ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione, limitando così i costi di esercizio.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni NPP di alta qualità, che assicurano un'efficace protezione contro impurità, umidità e polvere. Queste guarnizioni precaricate, costituite da due piastre in acciaio rivestite con un elastomero ad alte prestazioni (NBR), offrono un’eccellente ritenzione del lubrificante, limitando così l’usura prematura e garantendo un funzionamento fluido e silenzioso, anche in ambienti difficili. Queste guarnizioni resistono ai lavaggi ad alta pressione. Questa caratteristica prolunga la durata del cuscinetto e ne migliora le prestazioni in ambienti industriali esigenti.

Informazioni sul marchio:
INA, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento lineare. Grazie a una competenza riconosciuta e a un costante impegno nell’innovazione, INA sviluppa soluzioni ad alte prestazioni adatte alle esigenze industriali. Il marchio è particolarmente apprezzato per la qualità di fabbricazione e la capacità di ottimizzare l’affidabilità delle attrezzature.

Vantaggi chiave:
- Maggiore durata grazie alla tecnologia X-life.
- Riduzione dell’usura grazie a una capacità di autoallineamento ottimizzata.
- Eccellente tenuta grazie alle guarnizioni NPP su entrambi i lati.
- Manutenzione ridotta, con conseguente contenimento dei costi operativi.
- Adatto a carichi dinamici elevati, migliorando l’affidabilità degli impianti.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è ideale per l’impiego in diversi ambienti industriali, in particolare nei sistemi di trasporto, nelle macchine utensili e negli impianti di produzione automatizzati, grazie al suo eccellente livello di tenuta e alla sua resistenza agli agenti contaminanti. Adatto ad applicazioni impegnative, garantisce un funzionamento fluido e duraturo.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso740 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serieg3..-xl-npp-b
Carico statico di base, radiale - C0r27500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Codice doganale84821090
€ 72,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.