Cuscinetto radiale a sfere PTN S61905-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:S61905-2RS
Rubix:999220318025854
Produttore:894117
EAN:3660338465703
CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.61905.2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSC.RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA INOX * S.61905.2RSR


Rotelle in acciaio inox con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti radiali rigidi a sfera - acciaio inossidabile

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie61900
Gabbiaacciaio
Regime limite8900 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r3900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
Peso0,042 kg
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.