Cuscinetto radiale a sfere NSK 6310DDU, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6310

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6310DDU
Rubix:999180300058575
Produttore:6310DDU N
EAN:00029176065781
CUSCINETTO 6310DDU

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6310DDU
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1075 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticm
Serie6310..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite4300 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.