Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-H, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6208-H
Rubix:999201229090374
Produttore:0938566950000
EAN:4054371611712
0938566950000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6208-H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938566950000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6208-H


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-h
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite12200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r18140 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29520 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.