Cuscinetto radiale a sfere SNR 6000ZZ, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6000.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6000ZZ
Rubix:999221201000034
Produttore:6000ZZ
EAN:3413520106683
CUSCINETTO 6000ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6000ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento28000 rpm
Regime limite41000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4500 N
Peso0,018 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.