Cuscinetto radiale a sfere SNR 6003EEC3, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6003.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6003EEC3
Rubix:999250616003936
Produttore:6003EEC3
EAN:3413520701307
CUSCINETTI A SFERE 6003EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6003EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5800 N
Peso0,039 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.