Cuscinetto radiale a sfere SKF 6028-2Z, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 140 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:6028-2Z
Rubix:160000000358916
Produttore:96681
EAN:7316570614947
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6028-2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6028-2Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è progettato per offrire prestazioni eccezionali in una vasta gamma di applicazioni industriali. È robusto, facile da montare e sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo design con deflettori metallici garantisce una maggiore durata e un attrito minimo, consentendo così velocità di rotazione elevate pur mantenendo un’efficienza ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio. Il suo sistema di tenuta, composto da due deflettori metallici, offre una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni. È dotato di un gioco radiale interno standard (CN) che bilancia le prestazioni, la capacità di carico e la riduzione dell’attrito per le applicazioni comuni. Progettato per prestazioni elevate, sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo così una grande versatilità per diverse applicazioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è semplificata grazie alla sua lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Ciò significa che non è necessaria alcuna rilubrificazione, riducendo così i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Si consiglia di effettuare ispezioni occasionali per verificare lo stato generale del cuscinetto, prestando particolare attenzione a rumori, temperatura e integrità dei componenti.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due deflettori metallici che formano un'efficace barriera contro gli agenti contaminanti. Questo design riduce al minimo l’intrusione di detriti, consentendo al contempo un passaggio ristretto che trattiene il lubrificante.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Il gruppo svedese è specializzato nella produzione di soluzioni innovative che migliorano l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF continua a investire in ricerca e sviluppo per offrire prodotti di alta qualità.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie ai deflettori metallici.
• Lubrificazione a vita, che riduce i costi di manutenzione.
• Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.
• Basso livello di attrito, che consente velocità di rotazione elevate.
• Facilità di montaggio e sostituzione, che ottimizza i tempi di fermo macchina.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per applicazioni che richiedono una notevole capacità di carico radiale. È comunemente utilizzato in ambienti industriali quali trasportatori, dispositivi di movimentazione e attrezzature agricole. Si adatta perfettamente ai sistemi logistici e alle linee di produzione, offrendo grande robustezza e prestazioni affidabili in condizioni d’uso diverse.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x210x210 mm
Peso3486,9 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Regime limite3200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr111 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
235,70 IVA esclusa
/ Unità
287,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.