Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004FT150ZZ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6004.FT150.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6004FT150ZZ
Rubix:999250616004046
Produttore:6004.FT150.ZZ
EAN:3413520358150
CUSCINETTI A SFERE 6004.FT150.ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6004.FT150.ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento18000 rpm
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,068 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.