Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208ZZ, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6208.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6208ZZ
Rubix:999250616004138
Produttore:6208ZZ
EAN:3413520132941
CUSCINETTI A SFERE 6208ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite11000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28700 N
Peso0,373 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.