Cuscinetto radiale a sfere FAG 6036-M-C3, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6036-M-C3
Rubix:160000000373863
Produttore:0167187390030
EAN:4012801201964
0167187390030-CUSCINETTO A SFERE 6036-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167187390030-CUSCINETTO A SFERE 6036-M-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10600 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3300 rpm
Regime limite4050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r199000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 493,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 602,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.