Cuscinetto radiale a sfere NSK 6308ZZC4, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK Serie 6308

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6308ZZC4
Rubix:999180600079951
Produttore:6308ZZC4 N
EAN:00029176521263
CUSCINETTO 6308ZZC4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6308ZZC4


NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere a gola profonda.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in diverse configurazioni.

Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, dimensioni principali secondo DIN 625-1, piastra di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco C4
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso633 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic4
Serie6308..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr40500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.