Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS-C3>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6004-C-2HRS-C3>V
Rubix:999201229090679
Produttore:0949816800030
EAN:4054372588808


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0949816800030-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-2HRS-C3>V
Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere di generazione C, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni di tenuta in gomma e di un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma, che trattengono il lubrificante all’interno. Tuttavia, si raccomanda di controllarne occasionalmente lo stato per evitare un’usura prematura. È fondamentale assicurarsi del corretto funzionamento del cuscinetto e verificare che le guarnizioni non presentino segni di deterioramento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono una protezione ottimale contro gli agenti esterni, quali polvere e umidità.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Forte di oltre 100 anni di innovazione, è riconosciuta per la sua affidabilità e per le soluzioni tecniche avanzate nei settori automobilistico e industriale. Schaeffler punta sulla qualità, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere di generazione C, progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, di due guarnizioni di tenuta in gomma e di un gioco radiale aumentato C3.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione grazie alle sue guarnizioni in gomma, che trattengono il lubrificante all’interno. Tuttavia, si raccomanda di controllarne occasionalmente lo stato per evitare un’usura prematura. È fondamentale assicurarsi del corretto funzionamento del cuscinetto e verificare che le guarnizioni non presentino segni di deterioramento.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di due guarnizioni in gomma, che garantiscono una protezione ottimale contro gli agenti esterni, quali polvere e umidità.
Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nella produzione di cuscinetti e componenti di precisione. Forte di oltre 100 anni di innovazione, è riconosciuta per la sua affidabilità e per le soluzioni tecniche avanzate nei settori automobilistico e industriale. Schaeffler punta sulla qualità, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.
Punti di forza
• Design a una fila: questa struttura consente una distribuzione equilibrata dei carichi, migliorando la stabilità e la durata del prodotto.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.
• Generazione C: garantisce un basso livello di rumorosità e un momento resistente ridotto.
• Guarnizioni in gomma: offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti, riducendo così i rischi di usura e prolungando la durata del cuscinetto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: la robustezza di questa gabbia garantisce prestazioni affidabili anche in condizioni difficili, aspetto fondamentale per le operazioni industriali.
• Gioco radiale aumentato C3: questa caratteristica consente di gestire meglio le dilatazioni termiche, rendendo il cuscinetto particolarmente adatto ad applicazioni in cui sono frequenti le variazioni di temperatura.
Applicazioni
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
- Pompe e ventilatori: motori elettrici, sistemi di ventilazione, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Regime limite | 15300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore