Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-RSR, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6011-RSR
Rubix:160000000373998
Produttore:0190931950000
EAN:4012801068840


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0190931950000-CUSCINETTO A SFERE 6011-RSR
I cuscinetti a sfere sono versatili, robusti, di semplice progettazione e di facile manutenzione. La loro alta qualità costruttiva li rende adatti a diverse applicazioni industriali.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è un cuscinetto rigido a sfere a una corona, con gabbia in lamiera d’acciaio e guarnizione di tenuta in gomma. Questo tipo di cuscinetto è progettato specificamente per sopportare carichi radiali e assiali. Non è adatto a carichi momentanei.
Tollera solo lievi disallineamenti, il che significa che le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate. Il rischio di un disallineamento è il movimento irregolare delle sfere, che comporta sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, riducendone così la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti industriali, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Forte di una lunga esperienza, il marchio si impegna a fornire soluzioni di cuscinetti di alta qualità per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Questo leader mondiale offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG è un cuscinetto rigido a sfere a una corona, con gabbia in lamiera d’acciaio e guarnizione di tenuta in gomma. Questo tipo di cuscinetto è progettato specificamente per sopportare carichi radiali e assiali. Non è adatto a carichi momentanei.
Tollera solo lievi disallineamenti, il che significa che le superfici di appoggio devono essere perfettamente allineate. Il rischio di un disallineamento è il movimento irregolare delle sfere, che comporta sollecitazioni aggiuntive sul cuscinetto, riducendone così la durata.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti industriali, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Forte di una lunga esperienza, il marchio si impegna a fornire soluzioni di cuscinetti di alta qualità per soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Questo leader mondiale offre una gamma completa di soluzioni di cuscinetti per soddisfare le esigenze più esigenti del settore.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila offre un’eccellente resistenza all’usura, una durata eccezionale e un’affidabilità a tutta prova. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in condizioni operative diverse.
Applicazioni
È ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nelle trasmissioni meccaniche, nelle attrezzature agricole e nelle attrezzature edili. La sua versatilità lo rende una scelta affidabile per numerose applicazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x90x90 mm |
|---|---|
| Peso | 381 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Regime limite | 4050 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione