Cuscinetto radiale a sfere FAG 6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere 63

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1
Rubix:160000000374672
Produttore:0985705604030
EAN:4012802346107
0985705604030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0985705604030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6300-B-2DRS-L278-C3-SNZ1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo così prestazioni affidabili e una lunga durata. Il suo gioco aumentato (C3) consente un funzionamento ad alta velocità riducendo al minimo l’attrito interno. Grazie alle sue guarnizioni, offre una protezione efficace contro i contaminanti solidi assicurando al contempo una dissipazione termica ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di guarnizioni senza attrito, che riducono l’attrito e aumentano la durata. Queste garantiscono un’efficace tenuta del cuscinetto. È lubrificato con un sapone al complesso di litio, adatto ad applicazioni industriali che richiedono una lubrificazione stabile su un ampio intervallo di temperature (da -30 °C a 120 °C). Grazie al gioco maggiorato (C3), questo cuscinetto consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. Ideale per condizioni in cui la dissipazione termica e le prestazioni ad alta velocità sono fondamentali.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni in gomma e alla prelubrificazione, questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione ridotta. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura, il rumore e le vibrazioni per prevenire eventuali anomalie.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido offre un'efficace protezione contro i contaminanti solidi quali polvere e particelle fini. Le sue guarnizioni non striscianti in NBR limitano la penetrazione di umidità e impurità, riducendo al minimo l'attrito.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi chiave:
• Protezione efficace contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR
• Funzionamento ad alta velocità grazie al gioco radiale interno C3
• Lubrificazione ottimizzata e adatta a temperature comprese tra -30 e +120 °C
• Basso livello di rumore e vibrazioni, che garantisce un funzionamento silenzioso
• Design durevole che richiede poca manutenzione.

Applicazioni:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Ventilatori industriali e sistemi di movimentazione
• Settori agroalimentare e marittimo
• Elettrodomestici
• Macchine agricole e cambi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso55 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2drs
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.