Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6011-2Z
Rubix:160000000373956
Produttore:0167177830000
EAN:4012801068796
0167177830000-CUSCINETTO A SFERE 6011-2Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167177830000-CUSCINETTO A SFERE 6011-2Z


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x90x90 mm
Peso409 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite9100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
€ 12,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.