Cuscinetto radiale a sfere NSK 4205BTN, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfera a doppia corona di NSK 42... Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:4205BTN
Rubix:999180300058426
Produttore:4205BTN N
EAN:00029176423086
CUSCINETTO 4205BTN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 4205BTN


I cuscinetti a sfere a doppia corona di NSK sono disponibili nelle varianti con gabbia in poliammide e in acciaio.
Essendo a due corone, possono sopportare carichi radiali maggiori in dimensioni compatte.
Poiché la loro coppia è bassa, questi cuscinetti sono adatti per applicazioni in cui la bassa perdita di energia e l'alta velocità sono in grado di sopportare carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.

Cuscinetti a sfere scanalate a due corone, dimensioni principali secondo DIN 625-1, gabbia in poliammide 66, corpo volvente guidato, struttura interna modificata

Punti di forza

Equivalente per design e funzione a una coppia di cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Eccellenti proprietà a temperature più elevate
Bassa rumorosità
La gabbia può essere prodotta in materiali speciali
È possibile utilizzare un perno a molla per evitare la rotazione negli alloggiamenti dei riduttori
Carico nominale più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a sfere a una corona
Altre varianti di cuscinetti disponibili su richiesta: Anello esterno e interno: diametro, larghezza, filettatura, ecc.
Opzioni di contorno: coronato, gotico, ecc.
Tenute speciali
Coefficiente di carico più elevato rispetto ai cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere

Applicazioni

Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie4205..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiapoliammide
Regime limite9000 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19300 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.