Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-H-2Z, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6003-H-2Z
Rubix:999201229090455
Produttore:0938754790000
EAN:4054371619046


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0938754790000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6003-H-2Z
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere del marchio FAG è progettato appositamente per offrire prestazioni superiori in un’ampia gamma di applicazioni industriali. Il suo design preciso e la sua robustezza lo rendono una scelta di prim’ordine per le aziende alla ricerca di soluzioni affidabili e durevoli.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido della serie H è un modello a una fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali e assiali moderati in entrambe le direzioni. È dotato di flange metalliche e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a una fila è fondamentale per garantirne le prestazioni a lungo termine. Essendo dotato di flange metalliche, è ben protetto da contaminanti di medie dimensioni quali detriti e schizzi. Questo prodotto è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione, ma è comunque consigliabile verificarne periodicamente lo stato per garantire un funzionamento ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di flange metalliche, che gli conferiscono una buona protezione contro i contaminanti esterni. Sebbene non sia completamente a tenuta stagna come i cuscinetti dotati di guarnizioni, questa configurazione è adatta a diversi ambienti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Da oltre un secolo offre soluzioni innovative e robuste per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie. I cuscinetti FAG sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, offrendo prestazioni eccezionali in ambienti diversi. Grazie a un know-how senza pari e a una tecnologia all’avanguardia, FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità che garantiscono durata e prestazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido della serie H è un modello a una fila di sfere, il che gli consente di sopportare carichi radiali e assiali moderati in entrambe le direzioni. È dotato di flange metalliche e di una gabbia in lamiera d’acciaio.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto a una fila è fondamentale per garantirne le prestazioni a lungo termine. Essendo dotato di flange metalliche, è ben protetto da contaminanti di medie dimensioni quali detriti e schizzi. Questo prodotto è prelubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione, ma è comunque consigliabile verificarne periodicamente lo stato per garantire un funzionamento ottimale.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di flange metalliche, che gli conferiscono una buona protezione contro i contaminanti esterni. Sebbene non sia completamente a tenuta stagna come i cuscinetti dotati di guarnizioni, questa configurazione è adatta a diversi ambienti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Da oltre un secolo offre soluzioni innovative e robuste per soddisfare le esigenze più esigenti delle industrie. I cuscinetti FAG sono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, offrendo prestazioni eccezionali in ambienti diversi. Grazie a un know-how senza pari e a una tecnologia all’avanguardia, FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità che garantiscono durata e prestazioni.
Punti di forza
• Design a una fila di sfere: assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata capacità di carico.
• Flange metalliche: proteggono dalla contaminazione esterna, prolungando così la durata del prodotto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore robustezza e migliora la resistenza all’usura.
• Serie H: adatta ad applicazioni ad alta velocità, garantendo prestazioni affidabili e durature.
• Flange metalliche: proteggono dalla contaminazione esterna, prolungando così la durata del prodotto.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: offre una maggiore robustezza e migliora la resistenza all’usura.
• Serie H: adatta ad applicazioni ad alta velocità, garantendo prestazioni affidabili e durature.
Applicazioni
Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come linee di produzione, sistemi logistici di magazzino e attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6003 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120°c (sn) |
| Regime di riferimento | 20300 rpm |
| Regime limite | 26000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3240 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6000 N |
| Peso | 0,04 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione