Cuscinetto radiale a sfere NTN 6321LLU/2AS, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 105 mm
NTN - Cuscinetto a sfere a gola profonda - 6321LLU/2AS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NTN:6321LLU/2AS
Rubix:999240313034635
EAN:4547359402995




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 49 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6321LLU/2AS
Cuscinetto a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera stampata, tenute a contatto su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 225x225x49 mm |
|---|---|
| Peso | 8340 g |
| Diametro interno | 105 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 49 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6300 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 153000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 204000 N |
| Peso | 0,115 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione