Cuscinetto radiale a sfere FAG 6224-C4, Diametro esterno: 215 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 120 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6224-C4
Rubix:160000000374159
Produttore:0167219420040
EAN:4012801278577
0167219420040-CUSCINETTO A SFERE 6224-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167219420040-CUSCINETTO A SFERE 6224-C4


Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5620 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Regime di riferimento4250 rpm
Regime limite4200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r123000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84821090
€ 199,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 243,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.