Cuscinetto radiale a sfere FAG 61801>N, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:61801>N
Rubix:999240222049778
Produttore:3004385910000
EAN:4064328075016


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004385910000-CUSCINETTO A SFERE 61801>N
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Realizzato senza guarnizioni, consente una lubrificazione efficace e un raffreddamento ottimale. Questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata se utilizzato in condizioni controllate.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza ai carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, viene utilizzato in particolare nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione che possa compromettere le prestazioni del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con oltre un secolo di esperienza, FAG progetta soluzioni innovative per l’industria automobilistica, aeronautica e manifatturiera. Il marchio si distingue per la precisione e l’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e meccaniche più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione efficace.
- Elevata velocità di rotazione per applicazioni esigenti.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
- Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce la precisione e la durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è realizzato con una gabbia in lamiera d’acciaio, che assicura una distribuzione omogenea delle sfere e una buona resistenza ai carichi costanti e variabili. Il suo design aperto gli consente di raggiungere velocità elevate riducendo al contempo l’attrito interno. L’assenza di guarnizioni offre un accesso diretto alla lubrificazione, semplificando la manutenzione e garantendo un’efficace dissipazione del calore. Adatto ad ambienti poco contaminati, viene utilizzato in particolare nei sistemi di trasmissione e nelle macchine industriali che richiedono precisione e fluidità di movimento.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare per ottimizzarne la durata e le prestazioni. L’uso di un lubrificante adatto alle condizioni di funzionamento è essenziale per limitare l’usura e garantire un movimento fluido. Ispezioni periodiche consentono di verificare lo stato del lubrificante, rilevare rumori anomali e prevenire qualsiasi usura prematura. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per evitare qualsiasi contaminazione che possa compromettere le prestazioni del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Con oltre un secolo di esperienza, FAG progetta soluzioni innovative per l’industria automobilistica, aeronautica e manifatturiera. Il marchio si distingue per la precisione e l’affidabilità dei suoi prodotti, garantendo prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e meccaniche più esigenti.
Vantaggi chiave:
- Basso attrito per un’efficienza energetica ottimale.
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Design aperto che consente una lubrificazione efficace.
- Elevata velocità di rotazione per applicazioni esigenti.
- Durata e robustezza grazie alla gabbia in lamiera d’acciaio.
Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per il montaggio a bagno d’olio (in un carter) o in un ambiente pulito. È adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:
- Sistemi di trasmissione e trasportatori: garantisce un movimento fluido e stabile.
- Macchine utensili: integrato in fresatrici, trapani e torni per garantire una rotazione precisa.
- Sistemi di guida e movimentazione: offre un’eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- Macchine agricole e da cantiere: sopporta efficacemente i carichi radiali in condizioni moderate di contaminazione.
- Industria tessile: garantisce la precisione e la durata dei meccanismi di tessitura e filatura.
- Settore automobilistico e aeronautico: utilizzato nei motoriduttori e nei sistemi di trasmissione per prestazioni durature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 23500 rpm |
| Regime limite | 50000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1040 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1920 N |
| Peso | 0,006 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore