Cuscinetto radiale a sfere SNR 6302ZZ, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6302.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6302ZZ
Rubix:999221201000021
Produttore:6302ZZ
EAN:3413520141264
CUSCINETTO 6302ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6302ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento17000 rpm
Regime limite23000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11400 N
Peso0,083 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.