Cuscinetto radiale a sfere FAG 6011-H-2Z-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6011-H-2Z-C3
Rubix:999201229090505
Produttore:0938850670030
EAN:4054371619961
0938850670030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6011-H-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938850670030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6011-H-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite9200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19570 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26850 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.