Cuscinetto radiale a sfere FAG 6020-2RSR-C3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6020-2RSR-C3
Rubix:160000000374052
Produttore:0167183560030
EAN:4012801201698
0167183560030-CUSCINETTO A SFERE 6020-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167183560030-CUSCINETTO A SFERE 6020-2RSR-C3


I cuscinetti a sfere sono robusti, di semplice progettazione, versatili e di facile manutenzione. Supportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versione a una o due file.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per facilitare la ritenzione del grasso e ridurre la penetrazione di contaminanti. È a tenuta stagna e protegge dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma generano attrito e quindi una coppia di resistenza. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni. Con questo cuscinetto a sfere potrete beneficiare dell’esperienza e dell’innovazione di un marchio di fiducia.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Sistema a tenuta stagna che consente di aumentare la durata del cuscinetto.

Applicazioni

Questo cuscinetto offre molteplici possibilità di impiego, ma non è adatto a velocità molto elevate. È ideale per i settori automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x26x26 mm
Peso1320 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2rsr
Regime limite2300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr64000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 81,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.