Cuscinetto radiale a sfere INA 61826-HLU-C3, Diametro esterno: 165 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 130 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:61826-HLU-C3
Rubix:999210325076107
Produttore:0096634100030
EAN:4054362001454


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0096634100030-CUSCINETTO A SFERE 61826-HLU-C3
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 618 |
| Regime di riferimento | 3600 rpm |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 43000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 37700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione