Cuscinetto radiale a sfere FAG S6008-2RSR>N, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S6008-2RSR>N
Rubix:999250901002311
Produttore:3012594700000
EAN:4064328189508


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 3012594700000-CUSCINETTO A SFERE S6008-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a singola fila, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore