Cuscinetto radiale a sfere SKF 6309-2Z/C3WT, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:6309-2Z/C3WT
Rubix:170000000478056
Produttore:108474
EAN:7316571310701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6309-2Z/C3WT
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Il design robusto e le prestazioni affidabili di questo cuscinetto rigido a sfere lo rendono la scelta ideale per le macchine ad alta velocità. Grazie al gioco maggiorato, questo cuscinetto garantisce un’eccellente dissipazione termica, consentendo di ottimizzare l’efficienza e la durata delle apparecchiature. Si distingue per la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali, garantendo così un funzionamento fluido e affidabile in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è costituito da un'unica fila di sfere e integra deflettori metallici che offrono una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti. Progettato con un gioco radiale interno C3, presenta uno spazio accumulato tra le sfere e le piste di rotolamento, il che riduce l’attrito interno e favorisce prestazioni migliori alle alte velocità. È lubrificato con un grasso con addensante a base di poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design ottimizzato. Lubrificato a vita con un grasso di alta qualità, elimina la necessità di rilubrificazione. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare lo stato generale del prodotto, prestando attenzione a rumori anomali, alla temperatura di esercizio e all’integrità strutturale.
Tenuta:
I deflettori metallici presenti su entrambi i lati del cuscinetto assicurano una tenuta parziale, proteggendo efficacemente dai contaminanti solidi di medie dimensioni. Questa barriera meccanica è efficace nel ridurre l’intrusione di detriti, ma non garantisce una protezione completa contro le particelle di piccole dimensioni o i liquidi. In ambienti polverosi o umidi, è necessario tenere conto di questa limitazione per garantire una durata ottimale del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.
Punti di forza:
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno per prestazioni ottimali.
• Maggiore durata: design robusto con lubrificazione a vita, che limita le esigenze di manutenzione.
• Protezione efficace: deflettori metallici che offrono una barriera contro i contaminanti di medie dimensioni.
• Elevata velocità di funzionamento: progettato per applicazioni che richiedono un’efficace dissipazione del calore.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alte velocità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è costituito da un'unica fila di sfere e integra deflettori metallici che offrono una protezione rinforzata contro gli agenti contaminanti. Progettato con un gioco radiale interno C3, presenta uno spazio accumulato tra le sfere e le piste di rotolamento, il che riduce l’attrito interno e favorisce prestazioni migliori alle alte velocità. È lubrificato con un grasso con addensante a base di poliurea di consistenza 2-3 secondo la classificazione NLGI, per temperature comprese tra -40 e +160 °C.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere richiede poca manutenzione grazie al suo design ottimizzato. Lubrificato a vita con un grasso di alta qualità, elimina la necessità di rilubrificazione. Tuttavia, si consiglia di effettuare ispezioni regolari per monitorare lo stato generale del prodotto, prestando attenzione a rumori anomali, alla temperatura di esercizio e all’integrità strutturale.
Tenuta:
I deflettori metallici presenti su entrambi i lati del cuscinetto assicurano una tenuta parziale, proteggendo efficacemente dai contaminanti solidi di medie dimensioni. Questa barriera meccanica è efficace nel ridurre l’intrusione di detriti, ma non garantisce una protezione completa contro le particelle di piccole dimensioni o i liquidi. In ambienti polverosi o umidi, è necessario tenere conto di questa limitazione per garantire una durata ottimale del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è un marchio di fama mondiale, riconosciuto per le sue innovazioni nel campo dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre 100 anni, SKF fornisce prodotti di alta qualità, incentrati sull’affidabilità e sulle prestazioni. Impegnata nello sviluppo sostenibile, l’azienda sostiene l’innovazione in vari settori industriali.
Punti di forza:
• Bassa coppia di resistenza: riduce l’attrito interno per prestazioni ottimali.
• Maggiore durata: design robusto con lubrificazione a vita, che limita le esigenze di manutenzione.
• Protezione efficace: deflettori metallici che offrono una barriera contro i contaminanti di medie dimensioni.
• Elevata velocità di funzionamento: progettato per applicazioni che richiedono un’efficace dissipazione del calore.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per diverse applicazioni in cui il calore e le dilatazioni termiche sono fattori critici. È particolarmente adatto a motori elettrici, pompe, ventilatori e macchine utensili che funzionano ad alte velocità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 850 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 63 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 15000 rpm |
| Regime limite | 7500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 31500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 55300 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore