Cuscinetto radiale a sfere FAG S6307-2RSR-HLC, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6307-2RSR-HLC
Rubix:999190600034300
Produttore:0539940270000
EAN:4012802273595
0539940270000-CUSCINETTO A SFERE S6307-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0539940270000-CUSCINETTO A SFERE S6307-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una fila offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Questo cuscinetto a sfere è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una durata eccezionale. Il suo design a singola corona in acciaio inossidabile assicura una maggiore resistenza agli agenti corrosivi. Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva contro l’acqua e gli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.

Questo cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da montare e richiede poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Manutenzione:
Per garantire una lunga durata e prestazioni ottimali, si raccomanda di controllare regolarmente lo stato del cuscinetto e di lubrificarlo secondo le raccomandazioni del produttore. Una manutenzione preventiva regolare contribuirà a mantenere l’affidabilità e l’efficienza del cuscinetto.

Tenuta:
Le guarnizioni di tenuta di questo cuscinetto a sfere garantiscono un'efficace protezione contro l'infiltrazione di acqua e contaminanti, assicurando così un funzionamento affidabile anche in ambienti umidi o polverosi.

Punti di forza

- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Durata
- Guarnizioni di tenuta per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza agli agenti alcalini, ai rivelatori fotografici, agli acidi e all’acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso483 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series63..-2rsr
Regime limite5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28300 N
Codice doganale84821090
€ 108,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.