Cuscinetto radiale a sfere NSK 6012ZZC3, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6012

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:6012ZZC3
Rubix:999180600078915
Produttore:6012ZZC3 N
EAN:00029176013164
CUSCINETTO 6012ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6012ZZC3
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
Molteplici utilizzi. Adatto per velocità elevate e molto elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6012..
Materialeacciaio per cuscinetti
Gabbiaacciaio
Regime limite7100 rpm
Precisionep0
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.