Cuscinetto radiale a sfere FAG 6204-C-2Z-L069-C3>V, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6204-C-2Z-L069-C3
FAG:6204-C-2Z-L069-C3>V
Rubix:999210820053244
Produttore:0960133200030
EAN:4054372929939


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : 0960133200030-CUSCINETTO A SFERE 6204-C-2Z-L069-C3>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-C-2Z, fila singola, Generation C, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 18100 rpm |
| Regime limite | 20600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione