Cuscinetto radiale a sfere FAG 63008-2RSR, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:63008-2RSR
Rubix:160000000374065
Produttore:0167226200000
EAN:4012801164979
0167226200000-CUSCINETTO A SFERE 63008-2RSR
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167226200000-CUSCINETTO A SFERE 63008-2RSR


Questo cuscinetto a sfere rigido e sigillato del marchio FAG è un componente essenziale per ridurre l’attrito in un sistema rotante. È rinomato per la sua robustezza e la sua capacità di sopportare carichi radiali e assiali moderati. Questo cuscinetto presenta un’unica fila di sfere protette da una gabbia in acciaio ed è dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati, garantendo un’efficace protezione dagli agenti contaminanti esterni e mantenendo al contempo una lubrificazione ottimale.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con un'unica fila di sfere, il che lo rende particolarmente efficace per applicazioni che richiedono un supporto affidabile dei carichi radiali e velocità da basse a medie. Due guarnizioni in gomma assicurano una tenuta ottimale, proteggendo così gli elementi interni del cuscinetto da polvere, umidità e altri agenti contaminanti. La gabbia in lamiera d’acciaio, che mantiene le sfere in posizione, garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e una maggiore durata del cuscinetto. Si distingue inoltre per la sua capacità di funzionare in modo efficiente in condizioni di temperatura e velocità variabili, offrendo così una grande flessibilità di utilizzo in diversi ambienti industriali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG richiede poca manutenzione, grazie al suo design a tenuta stagna. Le guarnizioni in gomma impediscono l’ingresso di polvere e agenti contaminanti, nonché la fuoriuscita del lubrificante. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali del sistema meccanico, si raccomanda di monitorare regolarmente le condizioni di funzionamento, in particolare la temperatura e le vibrazioni.

Tenuta:
La tenuta è un elemento chiave per le prestazioni dei cuscinetti rigidi a sfere FAG. Grazie alle due guarnizioni in gomma integrate, questo cuscinetto offre una protezione superiore contro gli agenti contaminanti, quali polvere, acqua e altre sostanze indesiderate. Questa tenuta contribuisce a mantenere la lubrificazione interna, riducendo così le esigenze di manutenzione e migliorando l’affidabilità complessiva del cuscinetto in diversi ambienti industriali.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, appartiene al gruppo Schaeffler, leader mondiale nella tecnologia dei cuscinetti e dei componenti per l’industria automobilistica e industriale. Fin dal suo primo stabilimento nel 1958, è sinonimo di qualità e affidabilità, offrendo prodotti che soddisfano i più severi standard in termini di prestazioni e durata.

Punti di forza

Il vantaggio principale di questo cuscinetto FAG è la sua durata, che deriva dalla sua tenuta stagna. Dotato di due guarnizioni in gomma, conserva il lubrificante per tutta la sua vita utile. Inoltre, è insensibile alla polvere e ai liquidi che potrebbero comprometterne le prestazioni.
Il cuscinetto a sfere sigillato FAG è rigido e a singola fila di sfere, pertanto è in grado di sopportare lievi carichi assiali oltre a quelli radiali.

Applicazioni

Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è versatile e può essere utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto per macchine utensili e altre attrezzature che richiedono un funzionamento fluido, continuo e duraturo. La sua tenuta lo rende particolarmente pratico in ambienti esposti a polvere, spruzzi e umidità (agricoltura, lavorazione meccanica, trasporto…).

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x68x68 mm
Peso259 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-2rsr
Regime limite5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16800 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,75 IVA esclusa
/ Unità
24,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.