Cuscinetto radiale a sfere FAG S6305-2RSR>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:S6305-2RSR>N
Rubix:999250827020129
Produttore:3012743200000
EAN:4064328189584
3012743200000-CUSCINETTO A SFERE S6305-2RSR>N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3012743200000-CUSCINETTO A SFERE S6305-2RSR>N


Cuscinetto a sfere a gola profonda S63..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a una fila, con tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,69 IVA esclusa
/ Unità
53,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.