Cuscinetto radiale a sfere FAG 6018-2RSR, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6018-2RSR
Rubix:160000000374050
Produttore:0167182750000
EAN:4012801201636


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0167182750000-CUSCINETTO A SFERE 6018-2RSR
I cuscinetti a sfere sono robusti, semplici nel design, versatili e di facile manutenzione. Possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili nelle versioni a una o due file.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per favorire la ritenzione del grasso e ridurre l'ingresso di contaminazione. È sigillato e protegge da polvere e contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma creano attrito e quindi resistenza alla coppia. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfera, rinomato per qualità, affidabilità e prestazioni. Con il cuscinetto a sfere, beneficiate dell'esperienza e dell'innovazione di un marchio affidabile.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido è dotato di una guarnizione a labbro su entrambi i lati per favorire la ritenzione del grasso e ridurre l'ingresso di contaminazione. È sigillato e protegge da polvere e contaminanti. Tuttavia, le guarnizioni in gomma creano attrito e quindi resistenza alla coppia. Ciò significa che questo cuscinetto non è adatto ad applicazioni ad altissima velocità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti a sfera, rinomato per qualità, affidabilità e prestazioni. Con il cuscinetto a sfere, beneficiate dell'esperienza e dell'innovazione di un marchio affidabile.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
- Design semplice e funzionamento robusto.
- Capacità di supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Il sistema sigillato prolunga la durata dei cuscinetti.
- Capacità di supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Il sistema sigillato prolunga la durata dei cuscinetti.
Applicazioni
Questo cuscinetto offre un'ampia gamma di applicazioni, ma non è adatto a velocità molto elevate. È ideale per l'impiego nei settori automobilistico, alimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e delle costruzioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x140x140 mm |
|---|---|
| Peso | 1210 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-2rsr |
| Regime limite | 2500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 49500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore