Cuscinetto radiale a sfere FAG 4203-BB-TVH, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:4203-BB-TVH
Rubix:160000000374773
Produttore:0219415210000
EAN:4064328117396
0219415210000-CUSCINETTO A SFERE 4203-BB-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219415210000-CUSCINETTO A SFERE 4203-BB-TVH


Questo cuscinetto a sfere FAG è un componente essenziale per applicazioni che richiedono velocità di rotazione da elevate a molto elevate. Progettato per offrire una capacità di carico superiore rispetto ai cuscinetti a una corona di sfere, questo cuscinetto a due corone con gabbia in plastica è ideale per diversi settori industriali quali quello automobilistico, agroalimentare, farmaceutico, delle energie rinnovabili, dei trasporti, della difesa, chimico, metallurgico, della distribuzione, della logistica e dell’edilizia.

Caratteristiche:
I cuscinetti rigidi a sfere a due file hanno una struttura simile a quella dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila, ma presentano due scanalature di rotolamento negli anelli interno ed esterno, ciascuna con la propria fila di sfere. Grazie al maggior numero di elementi rotanti, presentano una maggiore capacità di carico e vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui la capacità di carico dei cuscinetti rigidi a sfere a una fila risulta insufficiente.

Poiché il design dei cuscinetti a sfere a due file consente di sopportare carichi momentanei, possono essere impiegati in applicazioni in cui un albero corto è supportato da un unico cuscinetto. I cuscinetti rigidi a sfere a due file sono, di serie, disponibili solo come cuscinetti aperti, senza coperchi né guarnizioni.

Questo cuscinetto è aperto, il che significa che non è a tenuta stagna e deve essere lubrificato regolarmente.
I cuscinetti a sfere senza tenuta possono essere utilizzati fino a una temperatura di esercizio di +120 °C. Per applicazioni con temperature superiori a +120 °C, vi preghiamo di consultarci.

Manutenzione:
1. Assicurarsi di lubrificare regolarmente il cuscinetto per mantenerne le prestazioni ottimali.
2. Controllare regolarmente lo stato della gabbia in plastica per individuare eventuali segni di usura o danni.

Questo cuscinetto a sfere rigido non è a tenuta stagna e pertanto non è raccomandato in ambienti polverosi o umidi.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale e assiale in entrambe le direzioni
- Maggiore affidabilità e durata
- Adatto a velocità di rotazione elevate
- Struttura robusta per una lunga durata

Applicazioni

Macchine utensili pesanti: fresatrici, torni, centri di lavorazione, ecc.
Macchine agricole: trattori, mietitrebbiatrici, trinciatrici, ecc.
Trasportatori e macchine per l'imballaggio: nastri trasportatori, selezionatrici, pallettizzatori, ecc.
Industria siderurgica: laminatoi, presse, ecc.
Industria del cemento: mulini, miscelatori, ecc.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x40x40 mm
Peso100 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie42..-bb-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento15100 rpm
Regime limite14900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15600 N
Codice doganale84821090
€ 20,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.