Cuscinetto radiale a sfere SNR 6309FT150ZZ, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera Topline

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6309FT150ZZ
Rubix:999230123065620
EAN:3413520352967
CUSCINETTO 6309FT150-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6309FT150-ZZ


Cuscinetti a sfere a contatto radiale TOPLINE, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati, per applicazioni a 150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)113x113x33 mm
Peso860 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8300 rpm
Regime limite6800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r31700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52300 N
Peso0,825 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.