Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205 ETN9/C4, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6205 ETN9/C4
Rubix:160000000359146
Produttore:42438
EAN:7316577740946
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205 ETN9/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6205 ETN9/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato specificamente per applicazioni che richiedono velocità di rotazione molto elevate e una dissipazione termica ottimale. Il suo design con un gioco radiale interno maggiore (C4) consente una rotazione molto fluida grazie a un'efficace riduzione degli attriti, anche a velocità estreme.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, più resistente, più leggera e in grado di ridurre l’attrito per garantire prestazioni migliori a velocità elevate. Il suo design con gioco radiale molto elevato (C4) favorisce una maggiore riduzione degli attriti, anche a velocità molto elevate, consentendo di diminuire il calore generato dal funzionamento. Da notare che questo cuscinetto presenta una capacità di carico radiale moderata, ma la sua capacità assiale rimane limitata, il che lo rende meno adatto a carichi momentanei molto elevati.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni di tenuta implica che questo cuscinetto debba essere sottoposto a manutenzione più regolarmente, in particolare in ambienti esposti alla polvere o ad altri agenti contaminanti. Il suo design aperto consente un facile accesso per le operazioni di manutenzione. È necessaria una rilubrificazione periodica per mantenere prestazioni ottimali e prevenire l’usura prematura. La gabbia in poliammide è resistente alla corrosione e garantisce un funzionamento fluido, anche con un basso livello di lubrificante.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF non è a tenuta stagna, il che lo rende più vulnerabile agli agenti contaminanti, quali particelle solide, liquidi o polvere. Per questo motivo, è ideale per l’impiego in ambienti controllati e puliti, dove i rischi di contaminazione sono limitati.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Riduzione ottimale degli attriti interni grazie al gioco radiale molto elevato (C4) e all’assenza di guarnizioni;
- Adatto a velocità molto elevate con una buona dissipazione termica;
- Gabbia in poliammide rinforzata, che garantisce leggerezza e resistenza all’usura, anche ad alta velocità;
- Design aperto che consente un facile accesso per la manutenzione e un’efficace dissipazione del calore.

Applicazioni principali:
Questo cuscinetto viene utilizzato in diversi settori in cui sono richieste elevate velocità di rotazione e un’efficace dissipazione del calore:
- Settore automobilistico: trasmissioni, sistemi di frizione e mozzi, dove la gestione delle velocità elevate è essenziale;
- Macchinari industriali: nastri trasportatori, compressori e pompe industriali, garantendo operazioni continue ad alte prestazioni;
- Motori elettrici e sistemi di ventilazione: ventilatori industriali e motori di trazione per treni, offrendo grande affidabilità;
- Tessile e stampa: telai e presse da stampa, che garantiscono robustezza e precisione in cicli di produzione intensivi;
- Sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, nastri mobili e rulli di trascinamento, per una stabilità ottimale;
- Robotica e automazione: bracci robotici, manipolatori e riduttori, che richiedono precisione e velocità;
- Macchine agricole: cambi, raccordi idraulici e pompe a turbina, dove la robustezza e le prestazioni ad alta velocità sono indispensabili.
Questo cuscinetto viene utilizzato anche nell’industria delle biciclette, negli elettrodomestici, nonché nei piccoli motori e generatori, combinando prestazioni ad alta velocità, durata e manutenzione minima.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso114,3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie6205
Gabbiapoliammide
Paese d'origineAR
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.