Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-HRS, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:6310-RSR
FAG:6310-C-HRS
Rubix:999210325076971
Produttore:0890137190000
EAN:4064327300218


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0890137190000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-HRS
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si caratterizza per il suo design a singola fila, che ne ottimizza la capacità di carico e ne rafforza la durata. Appartenente alla generazione C, beneficia di miglioramenti che garantiscono una maggiore resistenza all'usura e ne prolungano la durata. Inoltre, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Sebbene richieda poca manutenzione, si consiglia di controllarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
La guarnizione in gomma è fondamentale per proteggere il cuscinetto rigido a una fila di sfere da agenti contaminanti quali polvere, umidità e particelle fini. Questa protezione non solo contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto, ma garantisce anche un funzionamento fluido e affidabile anche in condizioni difficili. Inoltre, la guarnizione aiuta a trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Questo cuscinetto rigido a sfere si caratterizza per il suo design a singola fila, che ne ottimizza la capacità di carico e ne rafforza la durata. Appartenente alla generazione C, beneficia di miglioramenti che garantiscono una maggiore resistenza all'usura e ne prolungano la durata. Inoltre, è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di una guarnizione in gomma.
Manutenzione:
Questo cuscinetto è pre-lubrificato in fabbrica, il che riduce le esigenze di manutenzione. Sebbene richieda poca manutenzione, si consiglia di controllarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
La guarnizione in gomma è fondamentale per proteggere il cuscinetto rigido a una fila di sfere da agenti contaminanti quali polvere, umidità e particelle fini. Questa protezione non solo contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto, ma garantisce anche un funzionamento fluido e affidabile anche in condizioni difficili. Inoltre, la guarnizione aiuta a trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto.
Punti di forza
• Design a singola fila di sfere: offre una buona capacità di carico e una maggiore durata.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza del prodotto, prolungando la durata del cuscinetto.
• Generazione C: versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità.
• Guarnizione in gomma: protegge da agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, prolungando così la durata del prodotto.
• Manutenzione minima: grazie al suo sistema di tenuta, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, contribuendo a ridurre i costi operativi.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: garantisce una maggiore robustezza del prodotto, prolungando la durata del cuscinetto.
• Generazione C: versione migliorata che offre una maggiore resistenza all’usura e una maggiore longevità.
• Guarnizione in gomma: protegge da agenti contaminanti esterni quali polvere e umidità, prolungando così la durata del prodotto.
• Manutenzione minima: grazie al suo sistema di tenuta, questo cuscinetto richiede poca manutenzione, contribuendo a ridurre i costi operativi.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali. Dotato di una guarnizione in gomma, è ideale per ambienti in cui la presenza di agenti contaminanti rappresenta un problema, come nel settore alimentare, chimico o tessile. È particolarmente indicato per le attrezzature rotanti come le macchine utensili, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali. Il suo design robusto lo rende una scelta privilegiata per ambienti esigenti che richiedono soluzioni ad alte prestazioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6310-c-hrs |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | s0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150°c) |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Spessore | 27 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 68000 N |
| Peso | 1,056 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione