Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-Z>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6004-C-Z>V
Rubix:999210325077031
Produttore:0951217220000
EAN:4054372736742
0951217220000-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-Z>V
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0951217220000-CUSCINETTO A SFERE 6004-C-Z>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è un componente essenziale per le macchine industriali che richiedono un elevato livello di prestazioni e durata. Questo tipo di cuscinetto è progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali in entrambe le direzioni, offrendo così una soluzione versatile per diverse applicazioni industriali. Grazie al suo design a una fila di sfere, questo cuscinetto garantisce un funzionamento fluido e stabile.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per il suo design a fila singola di sfere, che assicura una distribuzione uniforme dei carichi e un’elevata stabilità. È realizzato con materiali di alta qualità, tra cui una robusta gabbia in lamiera d’acciaio che ne rafforza la durata e la resistenza all’usura. Questo cuscinetto fa parte della generazione C, il che significa che beneficia di numerosi miglioramenti tecnici rispetto alle generazioni precedenti, tra cui una riduzione del rumore e delle vibrazioni. È dotato di una flangia metallica, che offre una protezione aggiuntiva contro i contaminanti di medie dimensioni, contribuendo a prolungarne la durata operativa.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere richiede una manutenzione minima grazie alla flangia metallica e alla prelubrificazione in fabbrica. Tuttavia, si raccomanda di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto per garantire prestazioni ottimali.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico, che funge da barriera contro i contaminanti di medie dimensioni. Ciò garantisce una protezione efficace mantenendo al contempo la lubrificazione interna. È importante notare che, sebbene non sia completamente ermetico, questo livello di protezione è sufficiente per numerose applicazioni industriali.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. Facente parte del gruppo Schaeffler, FAG vanta decenni di esperienza nel settore dei cuscinetti e dell’ingegneria meccanica. I prodotti FAG, compresi i cuscinetti rigidi a sfere, sono sinonimo di innovazione, precisione e prestazioni negli ambienti industriali più esigenti. Scegliendo FAG, si opta per soluzioni durature, progettate per soddisfare le crescenti esigenze delle moderne aziende industriali, migliorandone al contempo l’efficienza operativa.

Punti di forza

• Design a fila singola di sfere: assicura una distribuzione uniforme dei carichi, ottimizzando la stabilità e la durata del cuscinetto in diverse applicazioni.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: rinforza la struttura del cuscinetto riducendo al contempo il rischio di deformazione sotto pressione, garantendo un utilizzo prolungato.
• Flangia metallica: protegge efficacemente il cuscinetto dalle impurità esterne, contribuendo a mantenere un buon livello di prestazioni.
• Generazione C: offre una significativa riduzione del rumore e delle vibrazioni, migliorando così la qualità acustica delle macchine in cui è integrato.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere con flangia metallica viene utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e durevoli. È perfettamente adatto a macchine industriali, trasportatori e altre attrezzature che richiedono un’elevata capacità di carico e una buona resistenza all’usura.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-z
Regime di riferimento19700 rpm
Regime limite27500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.