Cuscinetto radiale a sfere FAG 6206-H-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6206-H-2Z
Rubix:999201229090384
Produttore:0938592790000
EAN:4054371614973


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0938592790000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6206-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2z |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | nessuna stabilizzazione termica (temperatura fino a 120°c) |
| Regime di riferimento | 11800 rpm |
| Regime limite | 13600 rpm |
| Diametro di alesaggio | 30 mm |
| Spessore | 16 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19800 N |
| Peso | 0,201 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione