Cuscinetto radiale a sfere FAG 6222-J20AA-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6222-J20AA-C3
Rubix:999210325076531
Produttore:0392653070030
EAN:4012802318302
0392653070030-CUSCINETTO A SFERE 6222-J20AA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392653070030-CUSCINETTO A SFERE 6222-J20AA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-J20AA, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio, rivestito in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4467 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-j20aa
Regime di riferimento4500 rpm
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r117000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Codice doganale84821090
687,90 IVA esclusa
/ Unità
839,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.